JP-EK8HK インクジェット用片面光沢紙 サンワサプライ 坪量150±10g/m<sup>2</sup> 33582676

インクジェット用片面光沢紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) サイズはがき 注文コード33582676 品番JP-EK8HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

インクジェット専用紙の光沢紙です。写真用紙としても使えます。
薄手なので手軽に大量印刷できます。
友達に配りたいとき、旅行やイベントのときなど、たくさん印刷したいときにおすすめです。
強い光沢感があり白色度も高いので、写真をより美しく再現します。
紙ベースながら写真印画紙に迫る美しい仕上がりです。

サイズはがき 白色度(%)95±10 厚さ(mm)0.185±0.01 寸法(mm)100×148 紙質光沢紙 紙厚(mm)0.185±0.01 坪量(g/m2)150±10 印刷方式片面 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする