USBヘッドセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33582807 品番MM-HSU09BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。

コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)84 形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 機能マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス32Ω±15% 入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0905-10 指向性無(全)指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20〜20,000、マイクロホン部:10〜10,000 最大入力(mW)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33582807
2023-05-29
用途:
WEB会議等でつかう
株式会社ノダ 様 (製造業)

マイク、スピ−カ−の性能的には問題ありませんが
スポンジ状のヘッドホン部分は夏場暑そう。

対象商品:
33582807
2022-08-02
用途:
社内のWeb会議時
その他業種

軽量で、使いやすいと思います。自席でオンライン会議をする時に必須なのですぐ入手できて良かったです。

対象商品:
33582807
2021-09-29
用途:
Tems会議に使用
製造業

会議室に集まって会議せず、自分のデスク、又は在宅で
Teams会議するようになった為、
イヤホンマイク、ヘッドセット等色々購入した中の1つです。
在宅でヘットセット家に忘れた!こっちのPCでも会議参加したい!
と急遽必要な時用として事務所に1つおいております。
USBさすだけでどのPCでも使えるので重宝しております。
またイヤホンマイクと違い会議しているのが見た目でわかりやすく
会議中に声掛けしちゃう事案が発生しないのも◎
マイクのボリュームは調整できないので声の大きい人は
写真のようにマイク位置を頭上に上げて
口からマイクを離しマイクと口の位置で調整するというアナログ仕様です。

問題点としては特にないですが
耳から聞こえるボリューム調整が手元のできる(ことはいいのですが)為
前回使用した人がボリューム調整小さくしたまま事務所に
ヘッドセット戻し、次の人が使うとき
「なんか音聞こえない…不良品??」って事案は発生しました。
ご査収ください。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする