マルチ収納ラック

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33582974 品番 CP-SVCMULT5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)

高さ(mm)700 間口(mm)450 奥行(mm)420 付属品棚板×2枚、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)28 耐荷重(kg)100 棚板数(枚)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×700 アズワン品番64-0905-07 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※CP-FANS38シリーズ、CP-FANSを別途ご購入ください。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする