サンワサプライ
サンワサプライの 書庫・金庫・ロッカー
サンワサプライの 金庫・保管庫
サンワサプライの 防盗金庫
マルチ収納ラック用棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33582999
品番
CP-SVCMULTNT2
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
CP-SVCMULT4〜6シリーズ用追加棚板です。
標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
耐荷重(kg)
20
セット内容
取付け用フック×4個
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
1.08
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
394×318×25
アズワン品番
64-0905-09
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)