曜日別特売
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006

CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006
CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 33584006

会議用ワイドレンズカメラCMS-V43BK

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33584006
品番
CMS-V43BK
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。

画角
150°
フレームレート
最大30fps
画素数
100万画素
付属品
取扱説明書
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
幅(mm)
115
色
ブラック
高さ(mm)
33
質量(g)
140
奥行(mm)
25
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×25×33(スタンド除く)
レンズ
F1.75f=2.5mm
センサー
100万画素CMOS
消費電流(mA)
最大200
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
解像度
ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ
1/4インチ
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
手動
アズワン品番
64-0905-04
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
3cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
30
注意
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※サンワサプライではUSBカメラ本体のみサポートしております。Skypeなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33584006
2023-04-27
用途: リモート会議用
建設業・工事業

カメラの画像は十分満足でき、視野も広くです。 音声は普通です。

対象商品 : 33584006
2022-04-13
用途: 顧客とのテレコン
製造業

自席のPCでは利用可能。シンクラでは使えなかった。

対象商品 : 33584006
2021-10-20
用途: 会議用
国立大学法人豊橋技術科学大学 様(教育・研究機関)

思ったより画素が高いと思います。やや満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする