西村製作所
西村製作所の 美容家電
西村製作所の シェーバー/スキンケア用品
西村製作所の 美顔器/フェイススチーマー
シンプルスチーマー No.200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33589484
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
アーム部込み:1150〜1250(アーム長さ:540)
質量(kg)
10
消費電力(W)
680
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
880〜980×585×585
周波数
60Hz
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません