Zak-STORAGE
Zak-STORAGEの 物品棚/収納用品
Zak-STORAGEの ツールボックス/ツールバッグ
Zak-STORAGEの 帆布製
クラフトマンズトート M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
33590175
品番
CMT-300MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。おしゃれで丈夫な帆布製。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。手さげ付。様々な道具等の収納整理に便利な前面ポケット付。
色
白
用途
道具の収納などに
サイズ
M
質量(g)
228
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×310
底面(Φmm)
95