Zak-STORAGE
Zak-STORAGEの 物品棚/収納用品
Zak-STORAGEの ツールボックス/ツールバッグ
Zak-STORAGEの 帆布製
クラフトマンズトート M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33590193
品番
CMT-300MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。おしゃれで丈夫な帆布製。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。手さげ付。様々な道具等の収納整理に便利な前面ポケット付。
色
黒
用途
道具の収納などに
質量(kg)
0.228
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×310
外寸法・幅(mm)
260
外寸法・高さ(mm)
310
底面(Φmm)
95