システムキーブックエンド

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12枚) 幅(mm)同サイズ組合せ時移動幅:162〜282(120) 注文コード33600745 品番SKB-150-W
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ズレや開きを防止する技ありブックエンドです。
ベース部の凹凸部を組み合わせることで、書籍やファイルの重さで生じるズレや開きを防止できます。
ベース部の凹凸は連結移動が可能なので、書籍やファイルの厚さに合わせ移動幅を細かく調節できます。
ブックエンド底面はズレにくい足ゴム付きなので、単体でのご使用も安心してお使いいただけます。

仕様ズレにくい足ゴム付(3箇所) 材質SPCC 幅(mm)同サイズ組合せ時移動幅:162〜282(120) 質量(g)350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×211×224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33600727
2021-02-06
用途:
リングファイルの整理
その他業種

一段に10冊くらいあるリングファイルを、一冊抜いても倒れなくするために購入した。この商品自体はYahoo!の画像や言葉の検索で探し当てた。

使い勝手は、ちょっと期待外れだった。

ギザギザ部分の厚みが薄く、ファイルを取り出す際に少し浮いただけで外れてしまう。また、年季の入った書棚だと歪みがあって微妙に水平でないので、そもそもギザギザが噛み合わない。

なので、ちょうど良い幅でギザギザ部分を噛ませて、養生テープでしっかり巻いて固定して使っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする