LED誘導灯 避難口 表示板 A級

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33600903 品番 FK04500J
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法(縦×横)(mm)420×420 適合本体FA44312 タイプ 材質アクリル 厚さ(mm)2 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする