Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯 通路 表示板 A級
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33600928
品番
FK04517J
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
タイプ
右
適合本体
FA44312
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質(本体)
鋼板(クールホワイト)
寸法(縦×横)(mm)
420×420
電球の種類
LED