積水樹脂
積水樹脂の カラーコーン・区画用品
積水樹脂の コーン用品
積水樹脂の カラーコーン
マルチコーン・プラス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デザイン
文字入り
注文コード
33601034
品番
MCP-70RS-チユウシヤジヨウ
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
デザイン
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
風速約35m/sでも倒れない設計
最大3面に立体表示可能
本体は軟質塩化ビニル仕様
材質
軟質塩化ビニル
色
赤
デザイン
文字入り
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
用途
敷地内の案内標示・注意喚起に。
幅(mm)
394
質量(kg)
5
奥行(m)
394
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。