MCP-70RT-コウジ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601165 MCP-70RT-コウジ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601165 MCP-70RT-コウジ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601165 MCP-70RT-コウジ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601165 MCP-70RT-コウジ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601165

マルチコーン・プラス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デザイン文字入り 注文コード33601165 品番MCP-70RT-コウジ
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はデザイン19種類から選べます 他の種類を見る

風速約35m/sでも倒れない設計
最大3面に立体表示可能
本体は軟質塩化ビニル仕様

材質軟質塩化ビニル デザイン文字入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 用途敷地内の案内標示・注意喚起に。 幅(mm)394 質量(kg)5 奥行(m)394

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする