積水樹脂
積水樹脂の コーナーガード・クッション
積水樹脂の その他コーナーガード・クッション
セイフティスリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33601226
品番
SV-1
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガードレール端末保護用クッション
合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
色
白
材質
合成ゴム
用途
ガードレールの端末保護に。
幅(mm)
220
高さ(mm)
360
注意
※B種・C種ガードレール専用です。A種には取付け出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。