フェライト磁石 リング

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 33601384 品番 51-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
吸着力5g 材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム 外径×内径×高さH(mm)5×2.5×4 着磁力等方性 RoHS指令(10物質対応)対応 ガウス(G)500
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33601418
2021-06-22
用途:
岩石チエック

軽量な点は良いかと思います。接着力はもうひとつです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする