ネオジウム磁石 マル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 33602136 品番 51-441
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
寸法(直径Φ×高さH)(mm)4×5 材質ネオジウム、ボロン、鉄 ガウス(G)4300 吸着力450g RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする