べたつかないはさみ フッ素加工

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33602653 品番 HT-215F
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。

全長(mm)215 刃渡り(mm)80 用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33602669
2024-02-29
用途:
塗装時のマスカー等を切るため
建設業・工事業

マスカー等を切っても、まったく刃にノリがつきません。切れ味もよく買ってよかった

1人が参考にしています
対象商品:
33602669
2023-07-08
用途:
ハンドメイド作業時
サービス業

通常のハサミとしてはもちろん、布や革もキレイに切れるし、本当にお気に入り。サイズ違いで揃えています。

1人が参考にしています
対象商品:
33602669
2022-06-16
用途:
事務作業

フッ素加工によりべたつかない、汚れがつかない等、使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33602653
2022-09-06
用途:
クロス工事
建設業・工事業

切れ味すごくいい!
糊もすぐにとれる。
持ち手と刃がまっすぐでないタイプは初めてやったけど満足してます

対象商品:
33602678
2022-04-08
用途:
抜型のゴム貼り時、糊付きのゴムをカットします
有限会社片桐抜木型 様

糊付きのゴムでもとても切りやすく、糊がつかないので使いやすいです。

対象商品:
33602678
2020-07-21
用途:
包装フィルムの切り取など

厚さが薄いビニールフィルムでも、厚い段ボールでもストレスなく切れます。1年くらい使用するとさすがに薄いものが切れなくなってくるのですが、他社のと比べると格段に切れ味は良いと思います。リピートして購入しました。

4人が参考にしています
対象商品:
33602653
2020-05-20
用途:
防振材カット

大判のレジェトレックスをカットするのに使用。
ブチルが刃に付くこともなくスムーズに作業が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
33602678
2019-07-13
用途:
切る際
建設業・工事業

ハサミで物を切る際、握るところが両方とも同じ形なので、力が入れにくいです。切れ味は最高です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする