ハートライ
ハートライの ハサミ
ハートライの 万能ハサミ
鋭い切れ味だから手放せないはさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33602687
品番
SHT-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
従来品より焼入れを硬く、小刃角度を小さくして切断能力を高め、厚物切に適した品質としました。
全長(mm)
160
刃渡り(mm)
43
用途
ゴムシート・レザー・皮革・ゴムホース・電気コード・厚手の布
切断能力(mm)
ゴムシート:5、レザー・皮革3
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
ABS樹脂
焼入硬度
HRC52〜53°