刃先が鋭いから 繊細なはさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33602723 品番HT-130
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

シャープな刃先で繊細な作業に最適。ハンドルは幅広でボリューム感があり、安定した作業が行えます。

全長(mm)130 刃渡り(mm)35 用途工作、模型作り、プラモデル作り、ペーパークラフト、手芸、刺繍など 材質(刃)SUS420J2_2.3mm材 材質(ハンドル)PP樹脂(ソフトタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする