ガス消費量(kW[kcaL/h])【追いだき】11.6[10000]、【給湯】50.0[43000]
ガス消費量(kW)【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】50.0[43000kcaL/h]
接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/2
質量(kg)28
タイプフルオート
形式設置フリー
番号(給水装置認証)NW2011
ガスの種類13A・12A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×600×225
消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)160/180、(ヒーター作動時)190/210、(待機時)3.2
機能2F・3F浴槽可(上限7m)、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、ソーラーユニット対応
給湯号数24〜2.5号
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
熱効率(%)(給湯)83.2、(ふろ)78.5