日本マタイ
透明つるものネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1ケース(100枚)
1ケース(80枚)
長さ(m)
1.8
1.8
2.7
3.6
色
透明
透明
グリーン
材質
ポリエチレン
ポリエチレン
ナイロン
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33602915
品番
HC00825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
透明なネットですので景観を損ねません。
用途
農業・ガーデニング用
幅(m)
1.8
長さ(m)
1.8
色
透明
材質
ポリエチレン