日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防鳥ネット
ブルーベリー用防鳥網
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33602958
品番
HC03579
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,309
販売価格(税別)
¥
2,099
バスケットに入れる
鉢植えブルーベリーの鳥よけネット
幅(m)
0.8
長さ(m)
1.2
色
透明
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
17