曜日別特売
ELR-3291/BL/M ELF ELR-3291 レインスーツ elf 33603405

ELF ELR-3291 レインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
BL
内容量1着注文コード33603405品番ELR-3291/BL/M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サイドの切替が印象的なコストパフォーマンスに優れた定番レインスーツ。
セットのパンツは全色ブラックです。

BLサイズM耐水圧(mm)10000材質ナイロン(PVC 加工)付属品収納袋機能防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする