elf
ELF ELR-3291 レインスーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
色
WH
BK
RD
BL
全19種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33603466
品番
ELR-3291/WH/LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
サイドの切替が印象的なコストパフォーマンスに優れた定番レインスーツ。
セットのパンツは全色ブラックです。
色
WH
サイズ
LL
耐水圧(mm)
10000
材質
ナイロン(PVC 加工)
付属品
収納袋
機能
防水