サンユー印刷
サンユー印刷の 各種パレット
サンユー印刷の パレットカバー・アクセサリ
透明パレットカバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
33603746
品番
CVHYS115115-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
パレット製品の雨・ホコリなどから防止するためのカバーです。透明なので中身も見やすく被せやすい角型です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×1150×1300
厚さ(μm)
30
材質
PE
色
透明
用途
パレタイズ製品の保管用カバー
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。