サンユー印刷
透明パレットカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(5枚)
1セット(10枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×1100×1300
1150×1150×1300
1250×1100×1300
1450×1250×1450
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
33603764
品番
CVHYS125110-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
パレット製品の雨・ホコリなどから防止するためのカバーです。透明なので中身も見やすく被せやすい角型です。
用途
パレタイズ製品の保管用カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×1100×1300
厚さ(μm)
30
材質
PE
色
透明
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。