KTF9070150 保冷パレットカバーファスナー有(カゴ車カバー) サンユー印刷 33603807 KTF9070150 保冷パレットカバーファスナー有(カゴ車カバー) サンユー印刷 33603807 KTF9070150 保冷パレットカバーファスナー有(カゴ車カバー) サンユー印刷 33603807

保冷パレットカバーファスナー有(カゴ車カバー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33603807 品番KTF9070150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。正面にファスナーが2か所付いており開閉仕様で使いやすいタイプです。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×1500 用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。 仕様(ファスナー)有り
注意
※屋外使用はお勧めいたしません。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。※製造上若干のサイズ誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする