キープサーモフィルム 1250mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33604035 品番 KTFNFR2-1250-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

●輻射熱97%カットによる特殊遮熱による保冷フイルムです。●包む・被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。●キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。●フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。●表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。

用途●保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用●医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に●建築関連における遮熱材 長さ(m)40 幅(m)1.25
注意
※ご使用時には肌や目、鼻、口を露出しないよう注意してください。
※製造上若干のサイズ誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする