サンユー印刷
サンユー印刷の 緩衝材
サンユー印刷の 紙パッキン・ペーパークッション
ボーガスペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
紙厚(g/m
2
)
43
注文コード
33604053
品番
BGPP-43-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
紙厚・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。
材質
古紙
幅(mm)
538
長さ(m)
350
質量(kg)
約8.1
用途
梱包用緩衝材
タイプ
薄口
紙厚(g/m
2
)
43
注意
※ロットによって緑系、赤系、灰色系の紙色となります。色の指定は出来かねますのでご了承ください。※製造上若干のサイズ誤差がありますのでご注意ください。