BGPP-51-1 ボーガスペーパー サンユー印刷 33604069 BGPP-51-1 ボーガスペーパー サンユー印刷 33604069 BGPP-51-1 ボーガスペーパー サンユー印刷 33604069

ボーガスペーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 紙厚(g/m2)51 注文コード33604069 品番BGPP-51-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は紙厚・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。

材質古紙 幅(mm)538 長さ(m)350 質量(kg)約9.6 用途梱包用緩衝材 タイプ厚口 紙厚(g/m2)51
注意
※ロットによって緑系、赤系、灰色系の紙色となります。色の指定は出来かねますのでご了承ください。※製造上若干のサイズ誤差がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする