サンユー印刷
サンユー印刷の 緩衝材
サンユー印刷の 紙パッキン・ペーパークッション
スピードボックス(紙緩衝材)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33604087
品番
SPBOX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ボーガスペーパーの上位タイプのような紙緩衝材です。厚口なので中量物〜重量物の製品向けとなります。機械不要でどこでも設置ができ作業性が非常に優れていることが大きな特徴です。
材質
古紙
幅(mm)
390
長さ(m)
450
質量(kg)
約12.2
用途
梱包用緩衝材
紙厚(g/m
2
)
70
注意
※製造上若干のサイズ誤差がありますのでご注意ください。