- 連作障害が気になる土 大和 33604184 - 連作障害が気になる土 大和 33604184 - 連作障害が気になる土 大和 33604184 - 連作障害が気になる土 大和 33604184 - 連作障害が気になる土 大和 33604184 - 連作障害が気になる土 大和 33604184

連作障害が気になる土

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード33604184 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

連作により崩れた土壌菌のバランスを整え連作障害に強い土を作る。〈br〉土に混ぜるだけで有効菌が働く。〈br〉収穫の悪い土や病気の起こりやすい土の土壌改良におすすめ。

用途連作障害の軽減 名称なし 使用の目安600gで約1〜2坪(3〜6)、2kgで約3〜6坪(10〜20)、9kg約13〜27坪(45〜90) 登録保証なし
注意
※肥料のやりすぎに注意。〈br〉※肥料以外の用途には使わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
プランタにキュウリを植える前の土の改良作業
運輸・通信業

昨年と同じプランタにキュウリの苗を植える場合、連作障害の恐れがあるためこの土を使ってみました。苗を植えてから2週間程度ですが、順調に育っています。
使い方も簡単ですので、お薦めします。

2023-04-13
用途:
連作障害
その他業種

小さな畑には丁度良い大きさです。小さな畑では連作が当たり前なんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする