- 大根・人参・ショウガの肥料 大和 33604263 - 大根・人参・ショウガの肥料 大和 33604263

大根・人参・ショウガの肥料

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード33604263 品番-
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

根の生育を良くするカリ成分を多く配合した根を太らせる有機質をたっぷり配合した肥料です。
有機質の含有量が多く、収穫後のみずみずしさが持続します。

用途大根・人参・ショウガの肥料 成分チッソ6/リン酸5 /カリ7 名称清港複合肥料D4号 原材料油粕、アミノ酸肥料、混合物有機肥料:有機質56%、重過燐酸石灰、硫酸カリ、硫安:無機質44% 登録保証指定配合肥料
注意
※肥料のやりすぎに注意。
※肥料以外の用途には使わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33604263
2026-01-10
用途:
根菜類の有機肥料の追肥
その他業種

大根、人参などの有機栽培に使用しています。
与えると色味が良くなり、一回り大きくなるのであっているのか、と使っています。

対象商品:
33604263
2025-12-27
用途:
野菜の肥料
その他業種

地面から下に出来る大根、人参、などに使用しています。落花生にも使ってみました。
数は、多くありませんが大きな落花生が
出来ました。嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする