イトーキマーケットスペース
イトーキマーケットスペースの 店舗什器
イトーキマーケットスペースの ゴンドラ什器
イトーキマーケットスペースの スチール什器
ハードベース エンドフレームメッシュ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33606729
品番
RPAO-G9013-P7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
両面什器のエンドに、簡単に取付可能です。
両サイドのこぼれ止め、棚板への衝突防止にご使用ください。
スペースをとらず、小物陳列にも最適です。
間口(mm)
900
高さ(mm)
1350
色
オフホワイト
奥行(mm)
25
関連資料:
取扱説明書
取扱説明書:
(2.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません