イトーキマーケットスペース
イトーキマーケットスペースの 店舗什器
イトーキマーケットスペースの ゴンドラ什器
イトーキマーケットスペースの スチール什器
ハードベース 壁面固定金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33606808
品番
RPAO-CP2-P7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
壁面に支柱を固定するための金具です。
高さ(mm)
44
奥行(mm)
58
間口(mm)
50
用途
片面什器用壁固定金具です。
色
オフホワイト
関連資料:
取扱説明書
取扱説明書:
(2.4MB)
注意
※取付ビスは固定下地に合わせ別途ご用意ください。
※取付には電動ドライバーが必要です。
※H1800以上については必ずご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません