ハードベース サイドメッシュパネル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33607045 品番 RPAO-Q3515L-P2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

片面什器の両サイドのこぼれ止め、棚板への衝突防止にご使用ください。
簡単に組み立て可能です。
スペースをとらず、小物陳列にも最適です。

間口(mm)13 奥行(mm)350 高さ(mm)1500 ブラック 種別左用
関連資料:取扱説明書 取扱説明書:(2.4MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする