※使用例

RKVS-FA955A-PF RVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 33607614 RKVS-FA955A-PF RVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 33607614 RKVS-FA955A-PF RVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 33607614

RVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (連結タイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33607614 品番RKVS-FA955A-PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。
CD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※CDは背幅11mmとして算出。
CD W900:1264枚

間口(mm)900 高さ(mm)1550 奥行(mm)655 段数8段 耐荷重(kg)240 タイプアドオン セット内容両面支柱×1 支柱キャップ×1 連結材×2 抜け止めクリップ×2 CD棚板×16 ブラケットLR×16セット 仕切板×128 ダークグレー
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマー・インパクトドライバーが必要です。
※連結のみでの使用はできません。単体と組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする