曜日別特売
575164 サンドペーパー GR D150 FESTOOL 33607675

サンドペーパー GR D150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100枚)
粒度120
内容量1箱(100枚)注文コード33607675品番575164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。

粒度120トラスコ品番137-9738適合機種ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種寸法(mm)150質量(kg)0.744スカイブルータイプマジックペーパー寸法(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする