FESTOOL
サンドペーパー GR D150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
粒度
240
400
80
#180
280
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33607709
品番
575168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
粒度
240
トラスコ品番
137-9750
適合機種
ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種
寸法(mm)
150
質量(kg)
0.477
色
スカイブルー
タイプ
マジック
ペーパー寸法(mm)
150