ALED800MO ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 高輝度反射シート 33609118

 

ALED800MO ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 33609118 ALED800MO ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 33609118 ALED800MO ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 33609118 ALED800MO ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 33609118 ALED800MO ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 33609118

ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33609118 品番ALED800MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。

材質アルミニウム 用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置 付属品取り付けバンド×2組 仕様高輝度反射シート 寸法(mm)表示部:841×677 寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:76.3 発光色赤色 標示内容「STOP」無し LED使用数(個)12
注意
太陽光発電タイプの為、日当たりの悪い場所には設置不可。支柱含まず。取付金具76.3ΦアルミUバンド2組付。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする