ALED800ST ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 33609127 ALED800ST ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 33609127 ALED800ST ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 33609127 ALED800ST ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 33609127 ALED800ST ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA) 33609127

ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33609127 品番ALED800ST
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。

材質アルミニウム 用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置 付属品取り付けバンド×2組 仕様高輝度反射シート 寸法(mm)表示部:841×677 文字内容「STOP」有り 寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:76.3 発光色赤色 LED使用数(個)12
注意
太陽光発電タイプの為、日当たりの悪い場所には設置不可。支柱含まず。取付金具76.3ΦアルミUバンド2組付。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする