ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』用支柱

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33609136 品番ALED800-76-40
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。

材質鋼管 用途ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。 長さ(mm)4000 寸法(mm)76.3Φ×3.2t 白色 表面処理静電粉体塗装 防錆力亜鉛メッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車両や歩行者・自転車の邪魔にならない場所に設置。標識板含まず。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北海道地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
沖縄地方数量1につき ¥6,700 / 税込 ¥7,370
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする