吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
吾妻商会(AZUMA)の 道路標識/構内標識
反射式規制標識『とまれ』
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33609154
品番
330-1.0EM
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
材質
アルミニウム
用途
一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
付属品
取り付けバンド×2組
仕様
普通反射シートを使用し夜間も視認可能
寸法(mm)
表示部:800×800
タイプ
普通反射シート
寸法(Φmm)
付属取付バンド寸法:60.5
注意
車両や歩行者・自転車の通行の妨げにならない場所に設置。標識の設置高さに注意する。取付金具60.5ΦアルミUバンド2組付。支柱含まず。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません