吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
吾妻商会(AZUMA)の 道路標識/構内標識
反射式規制標識『とまれ』用支柱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33609179
品番
330-1.0-60-40
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
反射式制標識に使用する支柱。
材質
鋼管
用途
反射式規制標識に使用す支柱。
仕様
標識板から地面まで2.5mの場合に使用
長さ(mm)
4000
寸法(mm)
60.5Φ×2.3t
色
白色
表面処理
静電粉体塗装
防錆力
亜鉛メッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車両や歩行者・自転車の通行の妨げにならない場所に設置。標識の設置高さに注意する。標識板含まず。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
沖縄地方
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量1以上のご注文
お送りできません