キタムラ産業
キタムラ産業の 作業灯
キタムラ産業の 投光器
キタムラ産業の クランプ式投光器
LED投光器 50W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33609303
品番
LK-51-5EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。
IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。
ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。
明るさ(Lm)
6500
消費電力(W)
50
芯数
2芯・3芯兼用
電源コード(m)
5(2P・接地2P兼用)
用途
工事現場、工場等の光源に
質量(kg)
約2.5
周波数(Hz)
50/60
口金
E39
全光束(Lm)
6500
電源電圧(V)
AC100
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
LED
50W
設置場所
屋外
照射角
140°
電球の種類
LED