キタムラ産業
キタムラ産業の 作業灯
キタムラ産業の 投光器
キタムラ産業の クランプ式投光器
白熱投光器 屋外型シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33609328
品番
K-301-5EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
電球の種類
白熱レフ球 110V-300W
コード長さ(m)
5(アース付)
用途
工事現場、工場等の光源に
仕様
補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ
芯数
2芯・3芯兼用
設置場所
屋外