ジャバランメガ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33609398 品番
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

摩耗や引き裂きに3倍強い丈夫なオックス生地を全面に採用。頭の動きと連動して動くフード採用。雨風の侵入を防ぐ2重袖。ズボン長さ調節機能付。高輝度ワッペン。臀部シームレス構造。

ブラック サイズM 耐水圧(mmH2O)10000以上 材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート撥水(水をはじきやすい) 用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜82 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ) 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33609504
2020-07-13
用途:
雨の日の屋外作業
サービス業

袋ですが、同じ色又は蛍光色にしてもらえば助かります。夜の作業時に黒だと目立ちにくく、置いた所がわかりにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする