弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの 上下セット レインウェア
ダイナギアソウル DG-3000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33610073
品番
‐
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。
肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)
色
ブラック
サイズ
LL
耐水圧(mmH2O)
10000以上
材質
(補強)ポリエステル150Dオックス
用途
ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート
材質(本体)
ポリエステルリップPVC
材質(パット)
EVAフォーム
適応身長(cm)
165〜175
適応胴囲(cm)
84〜94
材質(裏地)
ポリエステル100%(メッシュ)
アズワン品番
65-2013-85
適応胸囲(cm)
96〜104
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。