ダイナギアソウル DG-3000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33610125 品番
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。
肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)

レッド サイズLL 耐水圧(mmH2O)10000以上 材質(補強)ポリエステル150Dオックス 用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート 材質(本体)ポリエステルリップPVC 材質(パット)EVAフォーム 適応身長(cm)165〜175 適応胴囲(cm)84〜94 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ) アズワン品番65-2013-93 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする