ダイナギアソウル DG-3000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット レンガ サイズ3L 注文コード33610186 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。
肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)

レンガ サイズ3L 耐水圧(mmH2O)10000以上 材質(補強)ポリエステル150Dオックス 用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート 材質(本体)ポリエステルリップPVC 材質(パット)EVAフォーム 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)90〜100 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ) アズワン品番65-2013-91 適応胸囲(cm)102〜110
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33610186 33610134 ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム ダイナギアソウル DG-3000 弘進ゴム 1セット 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする